カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ASUS(エイスース)(14)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- CKD(14)
- IDEC(和泉電気)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Qlight(128)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エスコ(133)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- コガネイ(293)
- コーコス信岡(15)
- 三菱マテリアル(173)
- 三菱電機(19)
- 富士電機(21)
- 日東工器(23)
- 近藤製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「as-1」の検索結果

静電ブラシ
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
アイスナップ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1袋当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
足下伸縮ラック 足下すっきり君
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
さすまた
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。用途防犯対策に。付属品立て掛け用金具仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
基板端子
TRUSCO¥839税込¥9231パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(3本)ほか当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
アルミショベル スコップ形
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷軽くてサビません。用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。トラスコ品番254-9425形状スコップ形全長(mm)1060材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)290×395
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
フレキシブルジョイント
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105