絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(6)

先開形(5)

差込形(3)

棒形(4)

閉端接続子(1)
種類
- 差込型接続端子(3)
- 絶縁付圧着端子(8)
- 裸圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(14)
- 1~2未満(31)
- 2~3未満(23)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(7)
- 6~7未満(11)
- 9~10未満(2)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(4)
- 2(5)
- 4(5)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(10)
- 11(8)
- 12(12)
- 14(22)
- 15(14)
- 16(28)
- 17(19)
- 18(31)
- 19(17)
- 20(21)
- 21(9)
- 22(13)
- 23(2)
- 24(5)
- 25(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(2)
- 5.8(2)
- 6.4(2)
- 6.6(2)
- 6.9(2)
- 7(2)
- 7.4(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 6(6)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(11)
- 12.3(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.3(3)
- 16.4(3)
- 17.5(4)
- 18(10)
- 18.3(3)
- 19.4(4)
- 19.5(4)
- 20(5)
- 20.5(3)
- 21(3)
- 21.5(5)
- 22(6)
- 28(5)
- 全長(mm)をもっと見る
6・8・10・12・12.3・15・16・16.3・16.4・17.5・18・18.3・19.4・19.5・20・20.5・21・21.5・22・28・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(9)
クリア(4)
グリーン(3)
グレー(9)
シルバー(11)
ブラック(7)
ブルー(21)
ホワイト(6)
レッド(23)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
耐水・防水
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(45)
- ニチフ(204)
- JST(日本圧着端子製造)(1,063)
- DST(大同端子製造)(54)
- 冨士端子工業(22)
- エーモン(31)
- エスコ(322)
- ホーザン(3)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(647)
- RS PRO(417)
- 日本モレックス(molex)(399)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- フエニックス・コンタクト(40)
- SAMTEC(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
「attyakutannsi」の検索結果

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁被覆付圧着端子棒形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
裸圧着端子先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)16.4色シルバー質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 AWG(#)22-162018年トラスコ掲載ページ3 0782
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入
TRUSCO¥609税込¥6701袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入
TRUSCO¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7884材質銅(すずメッキ)色ライトブルー寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
ギボシ形端子
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)色銀質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-12 100個入
TRUSCO¥789税込¥8681袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7872材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7871材質銅(すずメッキ)色ライトブルー寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-39RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入
TRUSCO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-12 100個入
TRUSCO¥639税込¥7031袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7906材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-58RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7888材質絶縁スリーブ:ナイロン色ブルー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-70RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14