絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6(1)
- 0~1(4)
外径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
測定流体
- 気体(5)
- 液体(4)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(2)
- G(PF) 3/8(3)
- R1/8(1)
- R1/4(1)
最小目盛(MPa)
- 0.01(1)
- 0.02(3)
精度
- ±1.6%(3)
±1.6%
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

D枠(埋込型つば無し)(1)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば無し)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- 右下精器製造(187)
- TOKO(東洋計器興業)(39)
- 山本計器(14)
- 第一計器(175)
- 長野計器(1,149)
- SMC(44)
- イチネンTASCO(40)
- 日本精器(4)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 旭計器工業(318)
- エスコ(203)
- 高島計器(77)
- NKS(73)
- 岡野製作所(39)
- I-VALUE(34)
- フジトク(33)
- アズワン(23)
- ULVAC(アルバック)(23)
- ブランドをもっと見る
「aturyokukei」の検索結果

圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
手元圧力計
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷手元で微調整が可能なスクリュー式です。用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7調整方式スクリュー式エアー取込口G1/4
エアユニット用圧力計
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20