カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- SMC(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーエスエンジニアリング(1)
- セキスイ(2)
- ダイキ(2)
- 東亜コルク(1)
「aw-450」の検索結果

エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥349税込¥3841束当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)