カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- オフィス家具(70)
- 事務用品(14)
- 制御機器(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 住設機器(9)
- 切削工具(7)
- 建築金物(6)
- カー用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mono Wireless(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- NCA(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(4)
- SMC(82)
- TRUSCO(3)
- エレコム(3)
- オーム電機(4)
- キャニオン(4)
- コクヨ(10)
- タンガロイ(7)
- ナイキ(16)
- プラチナ万年筆(9)
- ミタニコーポレーション(6)
- メディアカバーマーケット(9)
- 内田洋行(48)
- 富士電機(4)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mwb」の検索結果

MWB型湿式多板電磁ブレーキ
小倉クラッチ¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷外径および長さは同種他製品に比べて最小で、しかも発生トルクは最大です。組込みスペースがコンパクトであるため、合理的な機械設計が図れます。動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易で調整の必要がありません。特殊表面処理ディスク使用のため、トルク立上りおよびトルク消滅などの応答が特に敏感です。また特殊レリーズばねの併用により、ドラグトルク(空転トルク)を減少させました。高頻度、高回転時の連結でも効果的な油膜を介した境界潤滑状態となるので、ディスクの摩耗はきわめて少なく、適正な使用条件であれば半永久的に使用できます。適正な潤滑方法と油量により許容仕事率が大きく取れ、過酷な使用に耐えます。用途クレーン:巻上ドラムの正逆・変速に。旋盤・フライス盤:主軸送りの変速に。フライス盤:スピンドルの制動・保持に。農業機械:急速旋回用・ファン駆動に。シールドマシン:カッター部の駆動に。射出成型機:型締めに。インデックステーブル:テーブルの駆動に。付属品保護素子電圧(V)24機能制動RoHS指令(10物質対応)対応


MWB Dbeet
ミタニコーポレーション¥3,898税込¥4,2881足(1足)8日以内出荷ファッション性&多機能!ゆったり履けて疲れにくい!用途一般作業・土木建築・工場内作業足幅4E組成【アッパー】合成繊維【ソール】合成底【先芯】鋼鉄
MWB EVOLVAデニムパンツ
ミタニコーポレーション¥4,398税込¥4,8381着(1着)6日以内出荷王道X進化!実用性の高いブルーWORKデニム!用途一般作業・レジャー仕様【ストレッチ】【カーゴポケット】【ビンテージ加工】種別カーゴパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)78
MWB FORTローカット
ミタニコーポレーション¥2,998税込¥3,2981足(1足)8日以内出荷つま先ラバーコーティング!防汚&耐久性!用途一般作業・土木建築・工場内作業色ブラック足幅2E相当組成アッパー:Pe・綿・その他・つま先部:合成ゴム/ソール:合成ゴム/先芯:鋼鉄先芯




MWB MOTIONデニムパンツ
ミタニコーポレーション¥4,398税込¥4,8381着(1着)6日以内出荷動きに負けない躍動感!ストレッチカラーデニム!用途一般作業・レジャー仕様【ストレッチ】【耐久性・速乾性】【スマホポケット】種別カーゴパンツ股下(cm)78


MWB FORT(フォート)
ミタニコーポレーション¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷ミドルカットのセーフティスニーカー。屈曲性&ホールド感!ミリタリースタイルでワークやカジュアルにも合わせやすい。鋼鉄先芯入り。用途一般作業・土木建築・工場内作業形状ミドルカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)合成ゴム機能屈曲性足幅2E相当材質(先芯)鋼鉄靴タイプスニーカー



MWB MOVERADカーゴパンツ
ミタニコーポレーション¥3,798税込¥4,1781枚6日以内出荷上質な生地感リッチスタイル!動けるストレッチカーゴパンツ!5ポケットにジッパー付きダブルカーゴポケットとスマホ収納ポケットで頼れる収納力です。用途一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー種別カーゴパンツ混率(%)綿65/ポリエステル33/ポリウレタン2股下(cm)78
ホワイトボードマーカー 中字
(226件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷スタンダードな中字のマーカーです。用途筆記用具として成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4線幅(mm)約2.5直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBB63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ストローク(mm)225取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ適合オートスイッチなし
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥79,980税込¥87,9781個23日以内出荷仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ
SMC¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷ストローク(mm)400取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc圧力(MPa)0.08~1.0
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG32
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG40
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
モバイルホワイトボード
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET繰り返し・詰め替え対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT63
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT32
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc揺動受け金具(N) 揺動受け金具
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBL50TF
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G