カテゴリ
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- IDEC(和泉電気)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 協育歯車(8)
- 日本レヂボン(6)
- CKD(5)
- オイレス工業(4)
- RYOBI(リョービ)(4)
- ビアックス(4)
- CDC(4)
- ジーベックテクノロジー(3)
- 椿本チエイン(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- コーセル(2)
- 大同メタル工業(2)
- トンボ鉛筆(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ブランドをもっと見る
「b-1006」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(30個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
防炎溶接帽 つば無しタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)45特性防炎
エンドレスベルト 100×610サイズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材布ベルト長さ(mm)610