カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,035)
  • 自動車純正部品(265)
  • メカニカル部品(163)
  • 制御機器(113)
  • 切削工具(89)
  • 農業機械(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 測定用品(34)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 研磨材(22)
  • 食品・飲料(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(21)
  • 事務用品(20)
  • 介護用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 日用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「b-100-6」の検索結果

2,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDA2B100-6) SMC

    CD Series(CDA2B100-6)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 06 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 06

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • トリム(L)リヤーピラー (B1) B100-68-290A06 MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤーピラー (B1) B100-68-290A06

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤーピラー (B1) B100-68-270A06 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤーピラー (B1) B100-68-270A06

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • トリム(R)フロントピラー (B1) B100-68-170A06 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)フロントピラー (B1) B100-68-170A06

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)フロントピラー (B1) B100-68-190A06 MAZDA(マツダ)

    トリム(L)フロントピラー (B1) B100-68-190A06

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • TRIM(L) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-220A06 MAZDA(マツダ)

    TRIM(L) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-220A06

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) UP. センターピラ (B1) B100-68-220B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(L) UP. センターピラ (B1) B100-68-220B06

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)UPセンターピラー (B1) B100-68-210B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)UPセンターピラー (B1) B100-68-210B06

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

    日清紡(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(205本)
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • CD Series(CDQ2B100-6DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B100-6DCZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用 B型

    シヤチハタ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。 ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。 キャップを外す手間なく、スマートになつ印。 インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    用途紙用(光沢紙を除く)シリーズXスタンパーインク色グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • 平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
  • ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    271税込298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
  • ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    322税込354
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • ステンレス 中開き蝶番(L40×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付)

    RYOBI(リョービ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-6DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-6DMZ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
...