カテゴリ
- 保管用品(124)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 作業工具(54)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 物流用品(48)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 研磨材(30)
- 機構部品(18)
- 電気材料(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- 厨房用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 梱包用品(9)
- 清掃用品(9)
- オフィス家具(9)
- 建築金物(9)
- 手袋(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 制御機器(6)
- 溶接用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業服(5)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(124)
- BIGM(丸山製作所)(1,767)
- CKD(1,115)
- KITO(キトー)(1,859)
- MAZDA(マツダ)(8,089)
- New-Era(ニューエラー)(1,472)
- SMC(30,581)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,462)
- エスコ(1,376)
- オカムラ(岡村製作所)(1,015)
- コガネイ(3,359)
- トヨタ(2,869)
- トレード(1,239)
- ニッサン(2,994)
- ホンダ(4,914)
- ミツビシ(5,487)
- 三木プーリ(656)
- 三菱ふそう(1,387)
- 大阪魂(1,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーン購入法適合(26)
「b-3」の検索結果
特価

ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(28個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(45個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(100枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(30枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。 厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。 部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理材質ポリエチレン(PE)容量(L)-
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(26個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(15個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
パンチングボックス(角型・取手付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(26本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ナイロン平ベルト
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥270税込¥2971個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥729税込¥8021袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(50個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
段ボールケース 開封ガイド付
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(40個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011パック(29本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
...