カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(828)
  • KANA(片山チエン)(808)
  • SMC(762)
  • ミツビシ(457)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • トレード(232)
  • 三菱ふそう(198)
  • 廣杉計器(195)
  • エスコ(186)
  • YAMAHA(ヤマハ)(167)
  • トヨタ(141)
  • CKD(102)
  • ニッサン(100)
  • 三木プーリ(99)
  • ノーブランド(94)
  • 三菱電機(68)
  • KHK(小原歯車工業)(65)
  • NSK(日本精工)(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-42」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(100本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(70個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
徳用ニス刷毛 木柄 TRUSCO徳用ニス刷毛 木柄TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
耐切創腕カバー 親指付き TRUSCO耐切創腕カバー 親指付きTRUSCO
2,798税込3,078
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。黒杢サイズフリー材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)仕様耐切創レベル4幅(cm)10耐切創性42018年トラスコ掲載ページ6 0287
ツール&書類バック TRUSCOツール&書類バックTRUSCO(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。両サイドに27個、工具を整理する為のポケットが付いています。又、大きな書類仕切り収納が付いています。バックサイドに2-ウェイ強力仕様ファスナーの使用で丈夫です。
用途現場作業。電気工事及び各種修理工事。トラスコ品番284-7442材質本体:600デニールポリエステル、ベルト部:ポリエステル幅(mm)400ベージュ高さ(mm)320質量(g)1270奥行(mm)140ポケット数27
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
徳用ニス刷毛竹柄 TRUSCO徳用ニス刷毛竹柄TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。全長(mm)220玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
高級ニス刷毛 TRUSCO高級ニス刷毛TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
仕上げ塗りに最適。粘度が低く、うすくのばして塗られる。
用途ニス、ラック用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
手押し圧縮袋 TRUSCO手押し圧縮袋TRUSCO
649税込714
1袋(2枚)
当日出荷
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。厚さ(mm)0.065透明適合サイズ衣類
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ツール&書類バッグ TRUSCOツール&書類バッグTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07ブラック高さ(mm)320奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
25mm角 アルミフレーム TRUSCO25mm角 アルミフレームTRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
徳用ニス刷毛 木柄 TRUSCO徳用ニス刷毛 木柄TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
T形スライドバー TRUSCOT形スライドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
スチール製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOスチール製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOステンレス製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
高級ニス刷毛 TRUSCO高級ニス刷毛TRUSCO
6,398税込7,038
1パック(10本)
当日出荷
仕上げ塗りに最適です。
用途油性、ニス用。材質毛:豚毛、柄:木
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42BセットTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(6個)
当日出荷
材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(6個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCOスナップリング(穴用・ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCOルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
アイナット(スチール製) TRUSCOアイナット(スチール製)TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ