カテゴリ
- 機構部品(8)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KANA(片山チエン)(539)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- スバル(63)
- CKD(61)
- ホンダ(56)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- 岩田製作所(21)
- リケン(18)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- SWAGE-LINE(16)
- エスコ(13)
- パール金属(13)
- LEPLUS NEXT(13)
- 清水製作所[継手](12)
- 旭計器工業(12)
- NSK(日本精工)(11)
- シーケー金属(11)
- イマオコーポレーション(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-49」の検索結果
特価

超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ブレードホース
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
真鍮ボールチェーン
TRUSCO¥799~税込¥879~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥229~税込¥252~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
カラフルジョッキ
TRUSCO¥889~税込¥978~1個当日出荷広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。材質ポリエチレン(PE)色白危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49目盛間隔(mL)500
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°