カテゴリ
- 保管用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(3)
- 卓上消耗品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- SMC(815)
- ミツビシ(743)
- ホンダ(553)
- MAZDA(マツダ)(320)
- KANA(片山チエン)(231)
- ニッサン(81)
- エスコ(60)
- トヨタ(55)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(44)
- ヤマト特殊鋼(39)
- YSK(山脇産業)(39)
- CKD(38)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 日本ジョイント(24)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- 日東工業(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(5)
「b-76」の検索結果
特価

アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(23個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材布
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(11個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1セット当日出荷から翌日出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
NEWロックナット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(3個)ほか当日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷から翌日出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
NEWロックナット(スチール)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セットほか5日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から45日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200