カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(881)
  • ミツビシ(639)
  • MAZDA(マツダ)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(282)
  • SMC(170)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(120)
  • トヨタ(59)
  • ニッサン(56)
  • 高田ベッド製作所(56)
  • CKD(38)
  • エスコ(30)
  • ホンダ(28)
  • スバル(20)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • モートーン(15)
  • イスカル(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-83」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ブラック
  • テーパープラグ(スチール) TRUSCO

    テーパープラグ(スチール)

    TRUSCO
    659税込725
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    配管用止め栓です。
    用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH) TRUSCO

    ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH)

    TRUSCO
    769税込846
    1パック(6個)
    当日出荷
    配管用止め栓です。
    用途一般油圧機器材質構造用炭素鋼(SWRH)
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
  • 単柱書架 単式 A4縦 連結 TRUSCO

    単柱書架 単式 A4縦 連結

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)900棚ピッチ(mm)25
  • 単柱書架 単式 A4横 連結 TRUSCO

    単柱書架 単式 A4横 連結

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)900棚ピッチ(mm)25
  • 単柱書架 TRUSCO

    単柱書架

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチールマイルドホワイト間口(mm)900棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857棚板調整ピッチ(mm)25
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト棚ピッチ(mm)30
  • TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト棚ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600