カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,626)
  • ミツビシ(429)
  • MAZDA(マツダ)(402)
  • ニッサン(166)
  • KANA(片山チエン)(151)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • エスコ(78)
  • CKD(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • トヨタ(57)
  • 三菱ふそう(49)
  • ホンダ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • 旭計器工業(45)
  • 高田ベッド製作所(42)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • ハンマーキャスター(39)
  • New-Era(ニューエラー)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-85」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • パワフルガス170G TRUSCO

    パワフルガス170G

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
    取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • エアー工具用ベベルブラシ TRUSCO

    エアー工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100外径(mm)85穴径(mm)16
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)30ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • B型エアーリール8.5mm用 TRUSCO

    B型エアーリール8.5mm用

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
    トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO

    内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1パック(220個)ほか
    当日出荷
    緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
    材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具

    TRUSCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • 大カシメ スチール 真鍮メッキ TRUSCO

    大カシメ スチール 真鍮メッキ

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1パック(30組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ色真鍮メッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm

    TRUSCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • 軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー TRUSCO

    軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1枚
    11日以内出荷
    適合機種軽量キャビネット WVRタイプ材質スチール幅(mm)124タイプデバイダー品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) TRUSCO

    軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1枚
    11日以内出荷
    適合機種軽量キャビネット WVRタイプ品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ファイルラビット 540X330XH840 A4深引出X10 TRUSCO

    ファイルラビット 540X330XH840 A4深引出X10

    TRUSCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    8日以内出荷
    独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA6樹脂製引出しをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。
    用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番450-2604セット内容引出し:TA4-W×10個材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)22.92ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCO

    スチール製特厚溶接蝶番 穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(4個)
    当日出荷
    溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
    材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
  • アルミLEDライト 85ルーメン TRUSCO

    アルミLEDライト 85ルーメン

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
    トラスコ品番829-1375セット内容ストラップ材質本体:アルミ全長(mm)96質量(g)30電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
  • 引出しユニット1037×444引出A140個 TRUSCO

    引出しユニット1037×444引出A140個

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌日出荷
    横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7640質量(kg)26.9色透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数A-1 8列5段最大積載量(kg)150荷姿完成品引出し組合せA-1 40個色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
  • リバーシブルロケートリング TRUSCO

    リバーシブルロケートリング

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • リバーシブルロケートリング TRUSCO

    リバーシブルロケートリング

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
  • TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    8日以内出荷
    色ホワイト均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200