カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • CKD(114)
  • JST(日本圧着端子製造)(27)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • ParkerTAIYO(179)
  • SMC(989)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
  • イマオコーポレーション(21)
  • エスコ(48)
  • ダイハツ(37)
  • トヨタ(48)
  • ハンマーキャスター(312)
  • バクマ工業(53)
  • 三木プーリ(23)
  • 三菱ふそう(48)
  • 冨士端子工業(35)
  • 大阪魂(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1.25」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    裸圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(12個)
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • チューブブラシ継柄 TRUSCO

    チューブブラシ継柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5枚)
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • 棚受 TRUSCO

    棚受

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
    用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装色シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • チューブブラシ継柄延長用 TRUSCO

    チューブブラシ継柄延長用

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 木工用チップソー V-BLADE TRUSCO

    木工用チップソー V-BLADE

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
    用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工内径(mm)20穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0790
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO

    窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷
    オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
    用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9688適合機種TMB-125質量(g)231
  • マルチコンビバイスTMB125用 口金セット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB125用 口金セット

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番414-9696適合機種TMB-125質量(g)548品名口金・固定ねじセット
  • ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ TRUSCO

    ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1パック(28個)ほか
    当日出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
    用途高強度ボルト用ワッシャーに。
  • 石膏ボード用チップソー TRUSCO

    石膏ボード用チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    欠品中
    「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
    用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
  • マルチコンビバイス 125mm TRUSCO

    マルチコンビバイス 125mm

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO

    グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1巻
    当日出荷
    飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
    用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。厚さ(mm)0.075質量(kg)1.29長さ(m)1幅(m)1.25
  • TMB125用中口金セット TRUSCO

    TMB125用中口金セット

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番450-7819適合機種TMB-125質量(g)500
  • TMB125用底口金セット TRUSCO

    TMB125用底口金セット

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番450-7801適合機種TMB-125質量(g)206
  • グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO

    グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    3日以内出荷
    飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
    用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。材質ポリエステル厚さ(mm)0.075幅(m)1.25
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCO

    ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • 六角穴付ボルト(スチール・半ねじ・細目) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・半ねじ・細目)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(18本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(1種・ステンレス) 細目 TRUSCO

    六角ナット(1種・ステンレス) 細目

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(1種・スチール) ユニクロメッキ TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール) ユニクロメッキ

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
  • 六角ボルト(細目・ステンレス) TRUSCO

    六角ボルト(細目・ステンレス)

    TRUSCO
    ¥819~税込¥901~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応