カテゴリ
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- ハンマーキャスター(299)
- ParkerTAIYO(179)
- CKD(105)
- 大阪魂(54)
- バクマ工業(53)
- 冨士端子工業(35)
- OSG(オーエスジー)(28)
- エスコ(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- イマオコーポレーション(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- TDT(田野井)(14)
- NACHI(不二越)(14)
- ニチフ(14)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- KITZ(キッツ)(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b1.25」の検索結果
特価

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
チューブブラシ継柄延長用
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
木工用チップソー V-BLADE
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から翌日出荷強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工内径(mm)20穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0790
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(34個)ほか当日出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。厚さ(mm)0.075質量(kg)1.29長さ(m)1幅(m)1.25
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3