カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- トヨタ(202)
- ダイハツ(172)
- SMC(86)
- スバル(66)
- StarTech.com(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- サンポール(13)
- アズワン(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- NACHI(不二越)(10)
- RS PRO(9)
- 常磐精工(8)
- シグマ光機(6)
- ATEN(6)
- 椿本チエイン(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「b1080」の検索結果
特価

スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
スモールベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1セット(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1セット(35本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。仕様スプリング、丸ワッシャー付材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状6ロブ強度区分4.8