カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,883)
  • KANA(片山チエン)(840)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • ホンダ(102)
  • NTN(エヌティーエヌ)(90)
  • 大阪魂(72)
  • CKD(65)
  • 旭計器工業(64)
  • フジトク(63)
  • エスコ(58)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • 椿本チエイン(48)
  • 岩田製作所(46)
  • 旭精工(43)
  • 三木プーリ(43)
  • オザック精工(40)
  • NSK(日本精工)(36)
  • タカチ電機工業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b38」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCOスナップリング(穴用・ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1パック(3個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCOステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなしTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.2材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口寸法D1(Φmm)3.0
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番10個入TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレスリングキャッチ TRUSCOステンレスリングキャッチTRUSCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOプレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
アルミ深型バット 本体 TRUSCOアルミ深型バット 本体TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316)TRUSCO
9,498税込10,448
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(4個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCOU型ソケット(亜鉛ダイカスト)TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
669税込736
1セット
当日出荷
適合機種TGP3型用
段ボールケース TRUSCO段ボールケースTRUSCO(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(20枚)
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(8本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(110本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(9本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
アルミ深型バット フタ TRUSCOアルミ深型バット フタTRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
樹脂製工具箱 TRUSCO樹脂製工具箱TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。トラスコ品番558-7448材質バックル:ポリカーボネートブラック材質(本体)自動車バンパー材(PP)仕切板2枚付外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・間口(mm)347有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)65