カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,140)
  • ミツビシ(407)
  • SMC(268)
  • MAZDA(マツダ)(238)
  • 三菱ふそう(126)
  • エスコ(92)
  • 三木プーリ(92)
  • CKD(85)
  • パール金属(81)
  • トヨタ(75)
  • 大阪魂(66)
  • ニッサン(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • 住友重機械工業(43)
  • MICROCHIP(43)
  • スバル(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • NOK(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5.5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
ボックスビット TRUSCOボックスビットTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
腕用バンド(2個入) TRUSCO腕用バンド(2個入)TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2個)
当日出荷
袖のズレ落ちを防げます。 手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。 ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に材質ポリエステルODトラスコ品番483-4593厚さ(mm)約3.5質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5
薬品専用刷毛 TRUSCO薬品専用刷毛TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
導電性ダスター刷毛 TRUSCO導電性ダスター刷毛TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刷毛幅(mm)50毛丈(mm)55材質(毛)導電性ナイロン、PET玉厚(mm)9全長(mm)220質量(g)45種類刷毛材質(柄部)主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
クリーンラビット用棚板 TRUSCOクリーンラビット用棚板TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン用引出し TRUSCOクリーンラビットワゴン用引出しTRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷
均等積載量(kg/段)10仕様カギあり最大積載量(kg)10/台
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
6,798税込7,478
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
特大ホウキ TRUSCO特大ホウキTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
55cmと幅広なので、一度にたくさんのゴミを履くことができます。 ポリプロピレンの強力な毛で、屋外清掃の全般で多目的に使えます。
トラスコ品番207-2105長さ(mm)1420幅(mm)530質量(g)300アズワン品番64-8716-95繰り返し・詰め替え対応
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(20個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ステンレス 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種強度区分4T
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入 TRUSCO両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入TRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5質量(g/パック)340トラスコ品番352-3578質量(g)340寸法b(mm)5.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4寸法c(Φmm)14.7
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TRUSCOミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)TRUSCO
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
3,298税込3,628
1パック(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 三価白 少量パック TRUSCO六角ナット3種 三価白 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO六角ナット(1種・スチール) クロメートTRUSCO
3,298税込3,628
1パック(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
3,500税込3,850
1パック(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
21,980税込24,178
1缶(3200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,398税込5,938
1缶(2600個)
5日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応