カテゴリ
- 物流用品(48)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 日用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(1,050)
- ミツビシ(454)
- KANA(片山チエン)(415)
- ホンダ(314)
- ハンマーキャスター(159)
- SMC(135)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- トヨタ(98)
- NSK(日本精工)(92)
- 三菱ふそう(92)
- ユーエイキャスター(83)
- エスコ(65)
- ニッサン(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(50)
- CKD(46)
- スズキ(46)
- THK(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b58」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥188税込¥2071個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。色グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ
TRUSCO¥779税込¥8571個(100枚)当日出荷驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。 詰替え用(JWB-58S)もございます。成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(100枚)当日出荷驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。成分アルコールトラスコ品番351-9839材質レーヨン、PET不織布質量(g)332シートサイズ(mm)130×200商品タイプ詰替え効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ステンレスバンド
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181セット(20本)当日出荷色シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
左官用ブラシ 黒毛75G
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。毛丈(mm)45全長(mm)180幅(mm)30厚さ(mm)15質量(g)75トラスコ品番258-9613種類刷毛サイズ(号)1丁、3行材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30材質(ハンドル)木
左官用ブラシ 黒毛290G
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45厚さ(mm)15トラスコ品番258-9648全長(mm)360質量(g)290種類刷毛サイズ(号)2丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
左官用ブラシ 黒毛210G
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。適合材セメント、モルタルなど材質黒毛全長(mm)270トラスコ品番258-9630形状1丁半、6行幅(mm)60厚さ(mm)15質量(g)210毛丈(mm)45毛材馬毛、化繊行数6
左官用ブラシ 黒毛150G
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45トラスコ品番258-9621厚さ(mm)15全長(mm)180質量(g)150種類刷毛サイズ(号)1丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥1,781税込¥1,9591箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥749~税込¥824~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥589~税込¥648~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
固定滑車 縦型
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MKP樹脂台車交換部品材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
固定滑車(縦型) 縦型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692