カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(933)
  • MAZDA(マツダ)(867)
  • ミツビシ(660)
  • YAMAHA(ヤマハ)(386)
  • ニッサン(293)
  • KANA(片山チエン)(274)
  • ホンダ(159)
  • EPCOS(115)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • トヨタ(100)
  • 高田ベッド製作所(74)
  • CKD(66)
  • 住友重機械工業(63)
  • エスコ(58)
  • スバル(52)
  • 大阪魂(44)
  • 協育歯車(38)
  • MV AGUSTA(37)
  • PMC(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b72」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(103個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)TRUSCO
649税込714
1パック(291個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(15個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
スプリングワッシャー(三価クロメート) TRUSCOスプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO
619税込681
1パック(6個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
プレス蝶ナット(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(20個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ボールポイント式六角棒レンチ TRUSCOボールポイント式六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
各サイズが個別に収納されているため、細サイズ等が折れた時でも入れかえが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-2631セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)340組本数7
六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO六角ボルト 三価 白 全ねじTRUSCO
569税込626
1パック(46本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
419税込461
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
養生ボード(裏面反り返し防止加工あり) TRUSCO養生ボード(裏面反り返し防止加工あり)TRUSCO
999税込1,099
1枚
翌日出荷
再生紙100%を使用した環境にも優しく廃棄もしやすい養生ボードです。 格子状に罫線を入れておりますので、養生した後に反り返りが起こりにくく、商品の移動時の引っ掛かりを防ぎます。 二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。 720mm幅でカットせずに廊下幅に対応します。 耐水紙を使用しております。
用途廊下等の養生に。 引っ越し時の養生として。 二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。 720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。トラスコ品番207-1880厚さ(mm)1.8材質/仕上再生紙(100%)質量(kg)1.47茶色長さ(m)1.7幅(m)0.72アズワン品番64-8783-91
スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOスチール製特厚溶接蝶番 穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番穴なしTRUSCO
2,998税込3,298
1袋(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
精密バイス TRUSCO精密バイスTRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
F型クィックグリップバイス TRUSCOF型クィックグリップバイスTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
プレス製ウレタン固定金具付 TRUSCOプレス製ウレタン固定金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42