カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • KANA(片山チエン)(226)
  • ヤマト特殊鋼(39)
  • CKD(38)
  • ホンダ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • YSK(山脇産業)(27)
  • エスコ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • コンドーテック(13)
  • 東洋技研(13)
  • フジトク(12)
  • シロクマ(12)
  • ヨコヅナ(10)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • 水本機械製作所(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b76」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(19個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • パワフルガス TRUSCO

    パワフルガス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(240g×3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
    取付方式カセットガス式トラスコ品番231-0546主成分ブタン・プロパン使用時間約90分火炎温度(℃)1300火口径(mm)22発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820]質量(kg/パック)1.08
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

    Uナット(鉄/三価クロメート)

    TRUSCO
    769税込846
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO

    M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様台車天板収納型ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
  • NEWロックナット(ステンレス) TRUSCO

    NEWロックナット(ステンレス)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
    用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO

    M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様台車天板収納型ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
  • NEWロックナット(スチール) TRUSCO

    NEWロックナット(スチール)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
    用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応