カテゴリ
- 保管用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SMC(1,522)
- ミツビシ(429)
- MAZDA(マツダ)(403)
- ニッサン(175)
- KANA(片山チエン)(151)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
- エスコ(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- ホンダ(72)
- CKD(67)
- トヨタ(57)
- 三菱ふそう(50)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 旭計器工業(45)
- 神東塗料(43)
- 高田ベッド製作所(42)
- ハンマーキャスター(39)
- New-Era(ニューエラー)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「b85」の検索結果
特価

αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等色緑最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
エアー工具用ベベルブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(mm)85穴径(mm)16質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。ホース長さ(m)1(1次側)トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。色緑最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(230個)ほか当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
大カシメ スチール 真鍮メッキ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(30組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ色真鍮メッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台ほか3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー
TRUSCO¥639税込¥7031枚11日以内出荷適合機種軽量キャビネット WVRタイプ材質スチール幅(mm)124タイプデバイダー品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応
軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)
TRUSCO¥699税込¥7691枚11日以内出荷適合機種軽量キャビネット WVRタイプ品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイルラビット 540X330XH840 A4深引出X10
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA6樹脂製引出しをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番450-2604セット内容引出し:TA4-W×10個材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)22.92ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
引手(角型)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフック
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3765幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色青端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-46
アルミLEDライト 85ルーメン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売全長(mm)96材質本体:アルミトラスコ品番829-1375セット内容ストラップ質量(g)30保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3757幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色青端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-42
引出しユニット1037×444引出A140個
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7640質量(kg)26.9色透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数A-1 8列5段最大積載量(kg)150荷姿完成品引出し組合せA-1 40個色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色青端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から31日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100