カテゴリ
- 作業工具(172)
- リードバイス(53)
- ベンチバイス(12)
- グリッププライヤ(1)
- その他バイス(7)
- バイス用口金(34)
- 切削工具(45)
- バイス本体(19)
- 物流用品(13)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(5)
- 65(5)
- 70(6)
- 75(7)
- 80(5)
- 100(8)
- 102(5)
- 104(11)
- 105(3)
- 106(4)
- 110(3)
- 120(4)
- 125(5)
- 129(5)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(11)
- 154(10)
- 160(3)
- 200(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 65(2)
- 70(3)
- 75(2)
- 79(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 102(4)
- 103(1)
- 104(7)
- 106(3)
- 125(1)
- 126(1)
- 127(1)
- 128(2)
- 129(5)
- 130(1)
- 150(4)
- 154(9)
- 203(2)
- 205(3)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 27(2)
- 28(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(3)
- 50(3)
- 59(2)
- 75(2)
- 78(2)
- 80(3)
- 82(3)
- 95(2)
- 98(2)
- 100(2)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(2)
- 118(1)
- 119(1)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(5)
- スチール(25)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(34)
- 黄銅(真鍮)(5)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(4)
- 穴あけ作業(7)
- 精密加工作業(3)
- 軽作業(5)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(21)
- ナベヤ(133)
- SK(新潟精機)(15)
- SK11(22)
- ホーザン(4)
- SSPOWER(5)
- マキタ(7)
- カクタ(4)
- SUN UP(12)
- ANEX(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(417)
- ニッサン(379)
- エスコ(171)
- イマオコーポレーション(113)
- VERTEX(バーテックス)(88)
- ジェラルディ(71)
- カムス(旧:高周波精密)(63)
- エコデバイス(63)
- RIDGID(日本エマソン)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
「baisu」の検索結果
特価

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ピンバイス 収納式ドリルセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
ピンバイス 電動工具用
TRUSCO(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式トラスコ品番437-4215材質チャック・キャップ:真鍮全長(mm)65質量(kg)0.033材質(本体)快削鋼種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~2.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
ピンバイス 細軸貫通
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式材質(本体)特殊鋼種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808
精密バイス
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
ピンバイス 片頭収納式
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
ピンバイス 細軸片頭
TRUSCO(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
口金(パイプ用) パイプ用
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0375材質フレーム:アルミ製アングル寸法(mm)125×29×20適合バイス幅(mm)125
電動用ピンバイス ドリルセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
精密バイス (浮上がり防止機能)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
アルミ製口金(ゴム表面)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15