カテゴリ

  • 作業工具(163)
    • リードバイス(44)
    • ベンチバイス(12)
    • グリッププライヤ(1)
    • その他バイス(7)
    • バイス用口金(34)
  • 切削工具(45)
    • バイス本体(19)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 70(6)
  • 75(7)
  • 80(5)
  • 100(7)
  • 102(5)
  • 103(2)
  • 104(11)
  • 105(2)
  • 106(3)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 120(4)
  • 125(5)
  • 129(3)
  • 150(10)
  • 154(8)
  • 160(3)
  • 200(3)
口幅(mm)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(2)
  • 79(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 102(4)
  • 103(1)
  • 104(7)
  • 106(2)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 129(3)
  • 130(1)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 154(7)
  • 164(1)
  • 205(2)
口深(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 50(3)
  • 59(2)
  • 75(2)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 105(2)
  • 118(1)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(22)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(26)
  • 黄銅(真鍮)(5)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(4)
  • 穴あけ作業(7)
  • 精密加工作業(3)
  • 軽作業(5)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • ナベヤ(124)
  • SK(新潟精機)(11)
  • SK11(22)
  • ホーザン(4)
  • SSPOWER(5)
  • マキタ(7)
  • カクタ(3)
  • SUN UP(12)
  • ANEX(13)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(407)
  • エスコ(106)
  • エコデバイス(62)
  • カムス(旧:高周波精密)(61)
  • ジェラルディ(57)
  • RIDGID(日本エマソン)(44)
  • MCC(松阪鉄工所)(38)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
  • イマオコーポレーション(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baisu」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • ピンバイス 両頭式 TRUSCO

    ピンバイス 両頭式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    仕様コレットチャック2個 両頭収納型トラスコ品番437-4223材質本体・チャック・キャップ:真鍮全長(mm)98質量(kg)0.034材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
  • アルミ製口金(パイプ用) TRUSCO

    アルミ製口金(パイプ用)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO

    ピンバイス 収納式ドリルセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
  • ピンバイス 電動工具用 TRUSCO

    ピンバイス 電動工具用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式トラスコ品番437-4215材質チャック・キャップ:真鍮全長(mm)65質量(kg)0.033材質(本体)快削鋼種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~2.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • ピンバイス 細軸貫通 TRUSCO

    ピンバイス 細軸貫通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式材質(本体)特殊鋼種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • リードバイスLV TRUSCO

    リードバイスLV

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO

    ピンバイス 片頭収納式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • バイスフレンド TRUSCO

    バイスフレンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
    用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • 口金(パイプ用) パイプ用 TRUSCO

    口金(パイプ用) パイプ用

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0375材質フレーム:アルミ製アングル寸法(mm)125×29×20適合バイス幅(mm)125
  • バイス用パーツ(ハンドル) TRUSCO

    バイス用パーツ(ハンドル)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    品名操作用ハンドル
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • F型クィックグリップバイス TRUSCO

    F型クィックグリップバイス

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
    材質/仕上本体:FC25
  • バイス用口金 TRUSCO

    バイス用口金

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1組(2個)
    当日出荷
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • アルミ製口金(ゴム表面) TRUSCO

    アルミ製口金(ゴム表面)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
  • 精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス (浮上がり防止機能)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO

    回転台付バイス(軽作業用)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16