カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BBKテクノロジーズ(97)
  • HAMMOND(1)
  • エレコム(54)
  • オーム電機(14)
  • ELPA(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • アイネックス(5)
  • DBLTACT(4)
  • SK11(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • オルファ(2)
  • バーテック(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ホーリック(2)
  • KC(2)
  • 藤本電業(2)

「bbk」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • スケルコンオリコン TRUSCO

    スケルコンオリコン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • ショルダーベルト TRUSCO

    ショルダーベルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
    幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • 防水ターポリンバッグ TRUSCO

    防水ターポリンバッグ

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • デイバッグ TRUSCO

    デイバッグ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
    形状デイバッグ幅(mm)330高さ(mm)460奥行(mm)150
  • ニット帽 TRUSCO

    ニット帽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
    用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。ブラックサイズフリー特性防寒トラスコ品番489-4162材質アクリル質量(kg)70
  • ショルダーベルト TRUSCO

    ショルダーベルト

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    日本製の高品質な縫製を施したショルダーベルトです。 取り付け部は、スチール製で頑丈です。
    ブラック材質ポリプロピレントラスコ品番819-1768長さ(mm)1000幅(mm)30質量(g)63寸法(幅W×長さL)(mm)30×1000
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
    用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。全長(mm)380トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)222
  • 両面コンベックス TRUSCO

    両面コンベックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。マット調の高耐久性テープ仕様です。ブレーキ機能付です。
    テープ長さ(m)5.5材質テープ:スチール2018年トラスコ掲載ページ1 1959