折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
スケルコンオリコンTRUSCO(20件のレビュー)当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
ショルダーベルトTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
フリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
地震対策 転倒防止ゴムベルトTRUSCO当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
ニット帽TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。色ブラックサイズフリー特性防寒トラスコ品番489-4162質量(kg)70
デイバッグTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
形状デイバッグ幅(mm)330高さ(mm)460奥行(mm)150
台車用トロリーボックスTRUSCO当日出荷
深めのボックスで積載物の転落を防止します。自立しない荷物や小物の運搬に便利です。台車に取り付けられる落下防止のベルト付です。必要に応じて使用できる折り畳み式です。側面にはポケットがあります。
用途運搬物の落下防止。異形物や小物の運搬に。トラスコ品番693-0764材質ポリエステル幅(mm)455色ブラック高さ(mm)290奥行(mm)580ポケット数1
ショルダーベルトTRUSCO当日出荷
日本製の高品質な縫製を施したショルダーベルトです。
取り付け部は、スチール製で頑丈です。
色ブラック材質ポリプロピレントラスコ品番819-1768質量(g)63寸法(幅W×長さL)(mm)30×1000
胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)TRUSCO当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
ウォッシュブローガンTRUSCO当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140色ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
両面コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。マット調の高耐久性テープ仕様です。ブレーキ機能付です。
テープ長さ(m)5.5材質テープ:スチール2018年トラスコ掲載ページ1 1959
プライヤホルダーTRUSCO当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。全長(mm)380トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)222