カテゴリ

  • 物流用品(72)
  • 保管用品(17)
  • 研磨材(11)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • SMC(4,538)
  • オカムラ(岡村製作所)(780)
  • YAMAHA(ヤマハ)(726)
  • エスコ(658)
  • MAZDA(マツダ)(636)
  • 堀内機械(554)
  • コガネイ(481)
  • 廣杉計器(410)
  • TDKラムダ(374)
  • ベクトン・ディッキンソン(370)
  • Panasonic(パナソニック)(210)
  • TAKIGEN(タキゲン)(204)
  • ノーブランド(179)
  • ホンダ(166)
  • 三菱ふそう(157)
  • EVANS(155)
  • スズキ(150)
  • シュナイダーエレクトリック(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
薄型折りたたみコンテナ(フタなし) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(フタなし)TRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
489税込538
1袋(200枚)
当日出荷
透明
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
バーディワゴン TRUSCOバーディワゴンTRUSCO(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCOボールポイント六角棒グリップドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボードヤスリ TRUSCOボードヤスリTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
安全帯部品 D環 TRUSCO安全帯部品 D環TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチールトラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
BOX付工具箱 TRUSCOBOX付工具箱TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)材質(本体)スチール
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
690税込759
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。材質アクリル透明
しめしめ45用替刃 TRUSCOしめしめ45用替刃TRUSCO
609税込670
1セット(5枚)
当日出荷
用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK質量(g)6
導電性マスターBOX用引き出し TRUSCO導電性マスターBOX用引き出しTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様仕切板は2mmピッチで移動できます付属品仕切板1枚
部品 D環止め TRUSCO部品 D環止めTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂穴数4トラスコ品番255-1721質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg/台)12
ボールポイントドライバーセット TRUSCOボールポイントドライバーセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット(8本組)
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバーセット用スタンド TRUSCOボールポイントドライバーセット用スタンドTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
トラスコ品番415-8938全長(mm)165質量(g)357刃形ボールポイント
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃 TRUSCOプロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃TRUSCO
519税込571
1枚
当日出荷
適合TSS60SETトラスコ品番815-7669質量(g)1
書けるハーフラミシール TRUSCO書けるハーフラミシールTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。ラミネートできるので記載が消えづらいです。再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。
用途点検作業、消毒作業などのチェックに。材質上質紙(再剥離)縦(mm)15横(mm)40
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベビーダイグラインダー TRUSCOベビーダイグラインダーTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
ネジに喰いつくビット(マグネット入り) TRUSCOネジに喰いつくビット(マグネット入り)TRUSCO
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO溶接遮光フェンス1020型単体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段 TRUSCO小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) TRUSCOバーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)TRUSCO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
バーディデスク隙間用板 TRUSCOバーディデスク隙間用板TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途バーディデスク パネル隙間用板トラスコ品番350-1145材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)100奥行(mm)25間口(mm)900色(本体)ホワイト
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
大型電工用バケツ TRUSCO大型電工用バケツTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなしTRUSCO
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から翌日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
バーディデスク用アジャスター TRUSCOバーディデスク用アジャスターTRUSCO
2,398税込2,638
1セット(4個)
当日出荷
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途バーディデスク用アジャスターセットトラスコ品番350-1134材質スチール
バーディワゴン(1段引出し付) TRUSCOバーディワゴン(1段引出し付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
コンビネーションワゴン TRUSCOコンビネーションワゴンTRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
ネオグレー高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)427間口(mm)643間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880積載荷重(kg)160キャスター自在×4材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)50引出しあり
バーディワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)