カテゴリ

  • 物流用品(67)
    • 荷締機本体(10)
    • アイタイプ繊維スリング(19)
  • 作業服(2)
    • ベルト 服飾小物(2)
  • トラック輸送・安全用品(29)
    • ラッシングベルト(29)
  • 研磨材(24)
    • ハンディ用(16)
  • 梱包用品(39)
  • 安全保護具(30)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(70)
  • 三ツ星ベルト(1,135)
  • バンドー化学(199)
  • カジメイク(34)
  • COVER WORK(カバーワーク)(9)
  • Optibelt(2,796)
  • KITO(キトー)(40)
  • 椿本チエイン(993)
  • NTB(4)
  • コーコス信岡(12)
  • MAZDA(マツダ)(2,170)
  • トヨタ(1,802)
  • ミツビシ(1,762)
  • エスコ(1,315)
  • ニッサン(980)
  • RS PRO(722)
  • BIGM(丸山製作所)(569)
  • スバル(444)
  • マキテック(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beruto」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
マジックバンド超薄型 TRUSCOマジックバンド超薄型TRUSCO(34件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
伸縮マルチバンド TRUSCO伸縮マルチバンドTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。材質ポリエステル幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター TRUSCO腰痛防止ベルト ワーキングサポーターTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
フリーマジック結束テープ TRUSCOフリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
TCSバックルベルト荷締機 TRUSCOTCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
ワンタッチベルト結束機 TRUSCOワンタッチベルト結束機TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。 エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。 家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
樹脂製バックル TRUSCO樹脂製バックルTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
樹脂製ベルト荷締機 TRUSCO樹脂製ベルト荷締機TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルトTRUSCO
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
ふしぎテープセット 交換用テープ TRUSCOふしぎテープセット 交換用テープTRUSCO
699税込769
1巻ほか
当日出荷
セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
バックパック用チェストベルト TRUSCOバックパック用チェストベルトTRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。トラスコ品番161-2533質量(g)31ベルト幅(mm)20
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
自己融着結束テープ ふしぎテープセット TRUSCO自己融着結束テープ ふしぎテープセットTRUSCO
939税込1,033
1セット
当日出荷
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束仕様ディスペンサー付幅(mm)18材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料タイプふしぎテープ・本体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~80テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
ワーキングベルト TRUSCOワーキングベルトTRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
PPベルトにワンタッチバックル付です。
用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)119幅×長さ(mm)50×1150
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
エアーフィットサポーター TRUSCOエアーフィットサポーターTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に仕様ベルト通し数:5材質ポリエステル幅(mm)100適合ベルト幅(mm)50
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材