カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • Beta(88)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エスコ(213)
  • サンコー(三甲)(180)
  • セキスイ(36)
  • 渡辺泰(33)
  • 大阪魂(25)
  • 三菱ケミカル(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 山崎実業(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • アズワン(4)

「beta」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
グリーンコンテナ TRUSCOグリーンコンテナTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCOナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)ほか
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(49個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCOナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)ほか
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(80個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
TTC型コンテナ TRUSCOTTC型コンテナTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番389-9926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125適合カード差し-外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO
749税込824
1パック(195個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCOなべ頭タッピングねじ 三価白 少量パックTRUSCO
259税込285
1袋(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
F型エコキャップ再生コンテナ TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなしコンテナ種類ベタ目
TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
TTC型コンテナ TRUSCOTTC型コンテナTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に適合カード差し(別売):カードラックTC-1材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)TRUSCO
219税込241
1枚
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合コンテナTTC-2-TM
リサイクルコンテナTS型 TRUSCOリサイクルコンテナTS型TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO導電性コンテナ”PZ型”TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目適合フタTTC-F有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
リサイクルコンテナTS型 TRUSCOリサイクルコンテナTS型TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
TS型シリーズのフタです。
トラスコ品番819-1170適合本体TR-TSシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)710外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)388
ネスティング・スタッキングコンテナ10L TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10LTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン外寸法・幅(mm)410.5外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)289.4有効内寸法・奥行(mm)208.7有効内寸法・高さ(mm)130有効内寸法・幅(mm)319.8
ネスティング・スタッキングコンテナ10L用コーナーパーツ2個入 TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L用コーナーパーツ2個入TRUSCO
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン適合コンテナHNESTA-10
ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ用 フタTRUSCO
619税込681
1枚
当日出荷
このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。
材質再生ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)285.3外寸法・間口(mm)424
中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用TRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
ステンレス製ベタ棚板 TRUSCOステンレス製ベタ棚板TRUSCO
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
等分布荷重(kg)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセットTRUSCO
739税込813
1セット(4個)
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)40
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット