カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
- PGA(49)
- 三菱電機(49)
- ミドリ安全(39)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- コミネ(19)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- K&N(16)
- ニチバン(15)
- ベビーフェイス(12)
- サンワサプライ(11)
- 日動工業(10)
- 丸五(9)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
- イマオコーポレーション(6)
- NSK(日本精工)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bk-25」の検索結果

樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
マグネット式見出しプレート
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック当日出荷マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
丸型マグネラッチ
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。材質/仕上SCM440
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。材質/仕上SCM440