カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • オフィス家具(15)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(206)
  • エレコム(195)
  • エスコ(119)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • リスパック(81)
  • サンワサプライ(74)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • ボンフォーム(71)
  • ホームテイスト(57)
  • トライメイト(49)
  • CKD(48)
  • PGA(46)
  • ラフアンドロード(45)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(42)
  • Renthal(レンサル)(41)
  • LION (ライオン事務器)(39)
  • TRACO POWER(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-1」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から3日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ) TRUSCOエコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
エコポリバケツ フタ TRUSCOエコポリバケツ フタTRUSCO
249税込274
1枚
当日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%種別蓋(かぶせタイプ)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
カッティングシート TRUSCOカッティングシートTRUSCO
369税込406
1枚
当日出荷
カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
バケツ TRUSCOバケツTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
材質再生ポリプロピレン(75%)トラスコ品番176-0084寸法(mm)Φ279×258質量(g)383耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
エコペール 丸型(本体のみ) TRUSCOエコペール 丸型(本体のみ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
容量(L)137トラスコ品番383-1272材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)4.7ブルー高さ(mm)690奥行(mm)580間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-130F
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)TRUSCO
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO
1,798税込1,978
1組(10個)
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など材質アルミニウム
多目的EVAシート TRUSCO多目的EVAシートTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
エコペール 丸型(フタのみ) TRUSCOエコペール 丸型(フタのみ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型環境対応省エネ・脱炭素
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字 TRUSCOまとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフトTRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から7日以内出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO耐熱性フェノール車(固定車)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
卓上ボール盤 角 TRUSCO卓上ボール盤 角TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
”こぼれ防止テープ” 10本入り TRUSCO”こぼれ防止テープ” 10本入りTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0988
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
抗菌ブレードホース TRUSCO抗菌ブレードホースTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)10適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻使用温度範囲(℃)-10~70
キャスター用受け皿 TRUSCOキャスター用受け皿TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(12個)
当日出荷
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
クランプレバー ブラック メネジ TRUSCOクランプレバー ブラック メネジTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い間口(mm)900均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60
クランプレバー ブラック オネジ TRUSCOクランプレバー ブラック オネジTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0989
まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個TRUSCO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6743材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6716材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(12個)
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)TRUSCO
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
U型壁面書庫(オープン) TRUSCOU型壁面書庫(オープン)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
仕様追加棚板:UBK-01T付属品棚板2枚トラスコ品番161-3060材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)38ブラック高さ(mm)1050種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900設置方法上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60