カテゴリ
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
- メディアカバーマーケット(29)
- 雅(28)
- エレコム(27)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ベビーフェイス(15)
- 千代田通商(14)
- サンワサプライ(12)
- ニッタ(10)
- エスコ(9)
- ELPA(8)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- 大阪魂(7)
- NSK(日本精工)(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 潤工社(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bk12」の検索結果

高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー ブラック メネジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(12個)当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。用途キャスタ-用ストッパ-に。
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)ほか当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック色黒(屋外用)
ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(12巻)当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
UPR型ビンラック 片面 H1450 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 黒
TRUSCO¥97,980税込¥107,7781台8日以内出荷軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1960材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1963材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
二輪車用メンテナンス工具セット
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355