カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
- PGA(48)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- RS PRO(16)
- SMC(21)
- エレコム(39)
- コミネ(18)
- サンワサプライ(14)
- シグマ光機(20)
- ニチバン(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ミドリ安全(53)
- ヨドノ(16)
- 三菱電機(49)
- 潤工社(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bk25」の検索結果
特価
関連キーワード

樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から5日以内出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70



マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着


マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)





ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油


マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷から3日以内出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70





マグネット式見出しプレート
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック当日出荷マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。材質/仕上SCM440
丸型マグネラッチ
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。材質/仕上SCM440
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら