カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メディアカバーマーケット(3,990)
  • RS PRO(793)
  • NOK(167)
  • Qlight(164)
  • AFAM(アファム)(139)
  • CKD(126)
  • ヤスダインテリアサプライ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • X.A.M(98)
  • StarTech.com(95)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • brembo(65)
  • TRACO POWER(55)
  • AMPHENOL(43)
  • エスアンドエスサイクル(42)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • エスコ(35)
  • エレコム(28)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-90」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン標準型 TRUSCOブローガン標準型TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クッションパワーリーマ TRUSCOクッションパワーリーマTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
キャスターペール 2輪 TRUSCOキャスターペール 2輪TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付
ペンホルダースタンド TRUSCOペンホルダースタンドTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック
止型スコヤ TRUSCO止型スコヤTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCOマグネット六角ホルダー(スイッチ付)TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
スタンドクリップ TRUSCOスタンドクリップTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(30個)
当日出荷
A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
軽量専用脚立 TRUSCO軽量専用脚立TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 可変タイプTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型
溶接用アングルバイス TRUSCO溶接用アングルバイスTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 標準タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)588寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400質量(g)2100保持角度(°)90
反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO反射シート カプセルレンズ式TRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
PPペール角型99L用フタ TRUSCOPPペール角型99L用フタTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCOヘルメットバンド(両面仕様)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。 フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。 前後どちらか見ても色が確認できるように2本に分かれております。
用途職務や役割分けの目印として。材質帯部:ネオプレンゴム特殊繊維縦(mm)90横(mm)325
ハンドトラックボックス 保冷タイプ TRUSCOハンドトラックボックス 保冷タイプTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
アイフィット 保護メガネ TRUSCOアイフィット 保護メガネTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6901質量(g)32レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCOクールネックバンド 冷やりんネックTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
28,851税込31,736
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO”回転キャリープラット” ストップレバータイプTRUSCO
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール高さ(mm)73奥行(mm)500間口(mm)470均等荷重(kg)30
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク TRUSCO折りたたみ会議テーブル 天板色:チークTRUSCO
27,980税込30,778
1台
24日以内出荷
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
仕様アジャスター付、下棚付高さ(mm)700フレーム色ダークグレー色(天板)チーク天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)90グリーン購入法適合
折りたたみ会議テーブル 天板色:ローズ TRUSCO折りたたみ会議テーブル 天板色:ローズTRUSCO
27,980税込30,778
1台
24日以内出荷
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
高さ(mm)700フレーム色ダークグレー色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)90グリーン購入法適合