カテゴリ

  • 物流用品(88)
  • 保管用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 事務用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(10,458)
  • StarTech.com(571)
  • AFAM(アファム)(423)
  • C’ultiva(カルティバ)(394)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](262)
  • サンワサプライ(259)
  • brembo(240)
  • PMC(235)
  • シヤチハタ(219)
  • プロトブレンボ(201)
  • ブロードウォッチ(200)
  • ダイヤトレンド(181)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(170)
  • マリンテック(169)
  • 田島メタルワーク(168)
  • YAMAZEN(山善)(152)
  • PLUS(プラス)[文具](142)
  • EFFEX(エフェックス)(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • ブローガン ロングL型 TRUSCO

    ブローガン ロングL型

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
    用途エアブローノズル長(mm)490ノズル口径(Φmm)3.6トラスコ品番231-5327全長(mm)637材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
  • 自由ほうきブルロン スペア TRUSCO

    自由ほうきブルロン スペア

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • ブローガン ロングストレート型 TRUSCO

    ブローガン ロングストレート型

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブローノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型
  • 自由ほうきブルロン TRUSCO

    自由ほうきブルロン

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。柄が180度曲がります。
    用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。長さ(mm)1350材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • 回転ステージ TRUSCO

    回転ステージ

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプ回転ステージ
  • エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO

    エコ超厚手シートUV #5000

    TRUSCO(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
    用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
  • コンデンサーブラシW型 TRUSCO

    コンデンサーブラシW型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • 耐水シートUV #7000 TRUSCO

    耐水シートUV #7000

    TRUSCO(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
    用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
  • ポリカーボネート中空ボード TRUSCO

    ポリカーボネート中空ボード

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • 深型5段レターケース TRUSCO

    深型5段レターケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
    用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ深型トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷から11日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 充電式小型ブロワー TRUSCO

    充電式小型ブロワー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。
    その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
  • 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO

    足下伸縮ラック 足下すっきり君

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
    仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
  • 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO

    簡易作業台 イージーレッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組(2枚)
    当日出荷
    合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
    用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
  • スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCO

    スーパーマイクロファイバーウエス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
    用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • 作業用ショートエプロン TRUSCO

    作業用ショートエプロン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    前掛けタイプのショートエプロンです。4つのポケットと落下防止機能のDリング付です。
    用途磨き作業、バリ取り作業などに。着丈(cm)29幅(cm)54質量(g)210仕様Dリング付種別エプロン材質ポリエステル
  • フリーハンドルアルミ柄 TRUSCO

    フリーハンドルアルミ柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アルミ柄だから軽量・丈夫。ヘッドは2タイプ。4種類から選べます。
    長さ(mm)1260トラスコ品番215-1821材質柄:アルミ質量(g)345サイズ(mm)Φ22×1260繰り返し・詰め替え対応
  • 大容量手提げバッグ TRUSCO

    大容量手提げバッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
    用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210ブラック/オレンジ、持ち手:オレンジ高さ(mm)395横(mm)395
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリプロピレン(PP)外径(mm)124内径(mm)80
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。イエロー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-8021質量(g)44内径×外径(Φmm)80×124外径(mm)124内径(mm)802018年トラスコ掲載ページ6 1318
  • 薬用超強力ハンドソープ TRUSCO

    薬用超強力ハンドソープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷
    アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
    用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。2018年トラスコ掲載ページ9 0621仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤ベージュ
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO

    簡易作業台 イージーレッグ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1組
    翌日出荷
    ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
    用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • 薬用超強力パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用超強力パワーハンドソープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
    用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。トラスコ品番858-0611材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤質量(kg)2.3ベージュ容量(L)2.0容器形状袋入詰替2018年トラスコ掲載ページ9 0621繰り返し・詰め替え対応
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
  • エアージェット用切削液給油用マグネット TRUSCO

    エアージェット用切削液給油用マグネット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
    トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • 固定ハンドルアルミ柄 TRUSCO

    固定ハンドルアルミ柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
    長さ(mm)1350トラスコ品番215-1642質量(g)475繰り返し・詰め替え対応