カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,024)
  • RS PRO(474)
  • 伊東電機(234)
  • オカムラ(岡村製作所)(97)
  • PISCO(ピスコ)(90)
  • bitstrong(ビットストロング)(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • 大阪魂(70)
  • ホンダ(66)
  • エスコ(55)
  • 鈴木ブロンズ継手(50)
  • NSK(日本精工)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • REGZA(31)
  • CKD(29)
  • マスプロ電工(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs3」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
  • コイルホースブローガンセット TRUSCO

    コイルホースブローガンセット

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
    用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
  • 防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO

    防炎シート(建築工事用養生シート)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
    用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
  • プロパンバーナー Sタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Sタイプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
  • ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
  • 防水バケツ TRUSCO

    防水バケツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
    材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
  • 防炎シートα TRUSCO

    防炎シートα

    TRUSCO(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3型中量棚用ビームスカート TRUSCO

    M3型中量棚用ビームスカート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
    高さ(mm)107奥行(mm)13.5
  • M1.5型軽中量棚用ビームスカート TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用ビームスカート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
    高さ(mm)92ネオグレー奥行(mm)10材質スチール
  • M2型軽中量棚用ビームスカート TRUSCO

    M2型軽中量棚用ビームスカート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
    高さ(mm)92ネオグレー奥行(mm)10材質スチール
  • ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 通しタイプ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    4,398税込4,838特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
  • バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCO

    まとめ買い シートペーパー 250枚セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO

    幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(5枚)
    当日出荷
    通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(12点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    セット商品数12差込角(mm)9.5トラスコ品番301-9799材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.45ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
  • 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり