天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。
ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。
しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。
材質/仕上竹、しゅろ縄
直径(Φmm)23~26
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
耐久性抜群の長寿命タイプです。
いじり止めネジにも対応です。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65
材質オリジナル特殊合金
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上鉄
呼び径(A)15
仕様クロメート
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
呼び径(B)1/2
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
色グリーン
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
引出しなし
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色グリーン
均等耐荷重(kg)80
関連キーワード