カテゴリ

  • 物流用品(1)
    • 吊具(1)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • オーエッチ工業(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • 丸一鋼管(3)
  • 未来工業(25)
  • スリーエッチ(1)
  • コンドーテック(1)
  • 南電機(8)
  • SMC(3,564)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • エスコ(64)
  • RS PRO(53)
  • 高島計器(53)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
  • 三桂製作所(49)
  • マルエム産業(41)
  • 長野計器(40)
  • SIBATA(柴田科学)(33)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O型フック ステンレス製 TRUSCOO型フック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(35個)ほか
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
関連キーワード
吊具カテゴリ
関連カテゴリ