カテゴリ
- 研磨材(30)
- 作業工具(28)
- 物流用品(24)
- 保管用品(13)
- 清掃用品(13)
- 機構部品(9)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 安全保護具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(58)
- BIGM(丸山製作所)(1,372)
- CKD(264)
- IKO(日本トムソン)(699)
- KEMET(271)
- MAZDA(マツダ)(495)
- omron(オムロン)(290)
- SMC(3,535)
- TRACO POWER(247)
- YAGEO(427)
- イスカル(248)
- イマオコーポレーション(226)
- エスコ(618)
- スバル(281)
- トヨタ(389)
- ホンダ(589)
- マキテック(270)
- マリンテック(210)
- 三菱ふそう(1,310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「c12」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。



安心クッション はさみこみ
TRUSCO(15件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
ヘルメット用インナー紙帽子
TRUSCO(9件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(120枚)当日出荷ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。用途ヘルメット用のインナーとして。トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)質量(kg)1.4/箱色白サイズフリーサイズ
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力






安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(6本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
カップ型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13





+1
コンパクトツールケース(携帯電話用)
TRUSCO(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工、ポケット1材質ポリエステル幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐熱200℃収縮チューブ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500




安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型
カラーコーン透明表示カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。用途カラーコーン用表示カバー。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100質量(g)50品名コーンカバー寸法(縦×横)(mm)501×360縦(mm)501横(mm)360
サークルカッタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら