カテゴリ
- 研磨材(13)
- 建築金物(11)
- 作業工具(10)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(800)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- IKO(日本トムソン)(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(58)
- MAZDA(マツダ)(709)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(79)
- SMC(1,175)
- イトーキ(343)
- イマオコーポレーション(127)
- エスコ(164)
- スバル(115)
- ナベヤ(45)
- ホンダ(395)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- 三菱ふそう(47)
- 大阪魂(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から18日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(22本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム


屋外用安心クッション(コーナー用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー
ドリルケース
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
アルミケース 190mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95色シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25




安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
ジョイント金具19型C
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)


屋外用安心クッション(L字型)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプストレート長さ(m)0.9
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から9日以内出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
カラーコーン透明表示カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。用途カラーコーン用表示カバー。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100質量(g)50品名コーンカバー寸法(縦×横)(mm)501×360縦(mm)501横(mm)360
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841パック(3本)ほか当日出荷道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ギヤレンチ フレキシブルコンビ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841セット(3本)当日出荷トラスコ品番114-6030長さ(mm)100寸法(mm)Φ15×100質量(g)70インク色赤直径(mm)15商品タイプ使い切り本体
ジョイント金具19型Cクローム
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
耐水マーキングチョーク
TRUSCO¥789税込¥8681パック(3本)当日出荷鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。材質合成ワックス・界面活性剤・顔料寸法(mm)Φ15×100質量(g)19
追い番目盛コンベックス
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。 爪が飛びにくい4点びょうです。 裏面目盛は使いなれた通常目盛です。種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281







カラー編組チューブ
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から5日以内出荷伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
追番目盛りゴムカバー付コンベックス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ長さ(m)5.5爪形状4点鋲目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛ロック○RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類○
超硬バー テーパー(先丸)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬軸径(Φmm)6形状テーパー先丸タイプロー付角度(°)14
ジョイント金具 19型C クローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら