カテゴリ
- 物流用品(29)
- 作業工具(27)
- 保管用品(20)
- 機構部品(18)
- 切削工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 研磨材(14)
- 安全用品(12)
- 建築金物(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 手袋(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(2,516)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(188)
- CKD(533)
- JTC(717)
- KITO(キトー)(916)
- omron(オムロン)(293)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- StarTech.com(295)
- イスカル(377)
- エスコ(407)
- オカムラ(岡村製作所)(1,166)
- サンドビック(242)
- パール金属(180)
- ホンダ(293)
- メディアカバーマーケット(346)
- 三菱電機(456)
- 大阪魂(184)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(1)
「c4」の検索結果





TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目







薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。





+2
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)


不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(13本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具




安心クッション(半円型)
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
カップ型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物




安心クッション(かまぼこ型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型幅(mm)66厚さ(mm)60質量(g)250長さ(m)0.4取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
キャップボトル
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
ステンレスクリーナー
TRUSCO(5件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。仕様エアゾールタイプ(ムース状)成分溶剤トラスコ品番256-8390色白容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲常温容器スプレー主成分界面活性剤原液量(mL)378
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
緩衝フォーム(カットシートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(100枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
マイクロクロス
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(30枚)当日出荷Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。用途Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。材質ポリエチレン(PE)・PET縦(mm)200
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥599税込¥6591袋(200枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応