カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • 保管用品(18)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 研磨材(9)
  • テープ(7)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • SMC(7,542)
  • MAZDA(マツダ)(2,692)
  • ホンダ(1,669)
  • KITO(キトー)(1,024)
  • ニッサン(760)
  • トヨタ(510)
  • YAMAHA(ヤマハ)(475)
  • BIGM(丸山製作所)(370)
  • MURATA(村田製作所)(325)
  • マキシンコー(269)
  • RS PRO(257)
  • コガネイ(236)
  • イスカル(220)
  • エスコ(212)
  • スバル(190)
  • ケナメタル(184)
  • KEMET(170)
  • CKD(163)
  • Festo(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c50」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(12本)
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • 道具箱 トランクカーゴ TRUSCO

    道具箱 トランクカーゴ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
    フタあり
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    本体/ブラック、口金/オレンジ
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
  • エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
  • ワーキングベルト TRUSCO

    ワーキングベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    PPベルトにワンタッチバックル付です。
    用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)119幅×長さ(mm)50×1150
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • 折りたたみキャリーカート TRUSCO

    折りたたみキャリーカート

    TRUSCO(16件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
    付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
  • デジタル吊りばかり TRUSCO

    デジタル吊りばかり

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
    幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
  • オイラー TRUSCO

    オイラー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
    ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • テープカッター クランプ付タイプ TRUSCO

    テープカッター クランプ付タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • アルミナるつぼ TRUSCO

    アルミナるつぼ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐食性に優れています。
    用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。材質/仕上アルミナ
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 一般作業用活性炭入マスク TRUSCO

    一般作業用活性炭入マスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)
    当日出荷
    幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。活性炭フィルターを採用し、嫌な臭いを軽減します。
    用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など。トラスコ品番256-9589サイズフリー入数(枚)50構造4層寸法(縦×横)(mm)95×175縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
  • シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(スタンダードタイプ)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • アースクランプ TRUSCO

    アースクランプ

    TRUSCO
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    溶接時のアース接続用です。
    電線接続方法ネジ止
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
  • オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO

    オイルキャッチャー(ロールタイプ)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
    用途オイル用。幅(mm)500厚さ(mm)4材質非公開タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
  • 耳栓(コード付) TRUSCO

    耳栓(コード付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1袋(500組)
    当日出荷
    使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
  • カラー軍手(10双入) TRUSCO

    カラー軍手(10双入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    729税込802
    1組(10双)
    当日出荷
    汚れが目立ちにくい雑色です。
    用途一般作業。厚さ(mm)3素材綿、ポリエステル、その他
  • タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
    ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    当日出荷
    幅(mm)34高さ(mm)135品名段ボールクリップ奥行(mm)18
  • 遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17