カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CoolingDoor(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
「cb01a1-05ba」の検索結果
特価

防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)