カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- プロトブレンボ(39)
- ヤマモトレーシング(11)
- マパール(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- ハイロック(8)
- 大阪魂(8)
- コクヨ(5)
- HASCO(5)
- クイジナート(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- イワタニ(4)
- オーム電機(4)
- タンガロイ(4)
- 中央精機(4)
- 日機(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
「cbt」の検索結果

ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ケーブルタグ
TRUSCO¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。色乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
キャリーベルト取付金具 グランカート900用
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7064適合機種グランカート900質量(g)1070
セラミック焼成クロス テープタイプ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%長さ(m)30厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なしタイプテープタイプ
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
キャリーベルト グランカート900用セット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781組当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7072適合機種グランカート900質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500取付け方法ボルト締め