カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- アルインコ(15)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- アトムズ(7)
- ケナメタル(5)
- OWON(オウオン)(5)
- 塚本無線(4)
- StarTech.com(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- トップハウス(3)
- unitech(3)
- オーム電機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノガ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 東京メタル(2)
- 東洋エレメント(2)
- PROST's(2)
- ブランドをもっと見る
「ch300」の検索結果
特価

ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8コイル部(mm)300角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱