カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「gt45l」の検索結果

KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
STRONG 業務用 極厚 ポリ袋 45L 透明 10枚入 GT48
ハウスホールドジャパン¥15,980税込¥17,5781セット(10枚×20個)6日以内出荷重い物を入れても破れにくく、突き刺しにも強い極厚ポリ袋45L。レジ袋などに使われる一般的なポリ袋(0.010~0.030mm)よりも厚い0.080mm。丈夫なので、防災用の土嚢としても使える。耐久性が高い袋なので、様々な用途で使う業務用として活用できる。破れにくいので、輸送用や大事な物を入れる保管袋にもなる。中身がよく見える透明タイプ。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。この袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うのでご注意ください。突起物を入れると材質上破れることがあります。可燃物ですので火のそばに置かないでください。材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用/非食品用)色透明容量(L)451枚の寸法(mm)横650×縦800
12.9GT-CAP(LA)
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
ガンホルダー
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツリーガン固定用のマグネットです。用途ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。トラスコ品番535-5622適合機種GT45、GT50、GT45L、GT50L材質磁石:アルニコ5DG接続口径G1/8全長(mm)24吸着力(kg)8
コードアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷備考42,43フクム規格10756-41791部品名称コードアセンブリ図解NoGKB2400UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、MBC265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、ADS26AS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.38、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKB2200G エンジン クランクケースなど
ハツキザガネ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ4B図解NoMDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、MD-J60G 羽根車部品_No.38、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、MD-J60SG 羽根車部品_No.38、MD4010M羽根車部品_No.34、MD3020L 羽根車部品_No.45、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MD3020K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.39、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.65、MD3010K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハツキザガネ_No.34、MD4010K羽根車部品_No.34など