カテゴリ
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- FUYAO(4)
- KOVAX(コバックス)(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- TAKIGEN(タキゲン)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(21)
- エレコム(3)
- カーボーイ(3)
- キャプテン(4)
- サンワサプライ(11)
- ダイア(4)
- ダイキン工業(4)
- ニッタ(4)
- 日本パワーファスニング(5)
- 未来工業(5)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp4」の検索結果

ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
パタパタコーン
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381本当日出荷中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50
FRLユニット(2点セット)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ジョイント金具25型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
手甲ガード付き耐切創手袋
TRUSCO¥769税込¥8461双当日出荷乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)