カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(669)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • ニッサン(62)
  • SMC(50)
  • 富士インパルス(36)
  • ノーブランド(33)
  • イスカル(32)
  • エスコ(32)
  • brembo(27)
  • BOURNS(26)
  • LG(25)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(24)
  • タンガロイ(22)
  • アキツ(22)
  • プロテック(22)
  • クラウン[事務用品](21)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • アズワン(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr10」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cリンク TRUSCO

    Cリンク

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質スチール種類スナップフック
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO

    火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品種別ロール材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10JIS規格JIS A 1323 C種合格品
  • 磁製B型るつぼ TRUSCO

    磁製B型るつぼ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • クロームSフック 100mm TRUSCO

    クロームSフック 100mm

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2027材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    529税込582
    1セット(4個)
    当日出荷
  • クロスバイス用口金セット TRUSCO

    クロスバイス用口金セット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
  • バイスパーツ(シャフト) TRUSCO

    バイスパーツ(シャフト)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • マンテルチェーン スチール TRUSCO

    マンテルチェーン スチール

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁製B型るつぼ フタ TRUSCO

    磁製B型るつぼ フタ

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • まとめ買い クロームSフック 100mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 100mm 10個

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 100mm 150個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 100mm 150個

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6788材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    239税込263
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 窓付きコインリターンロッカー TRUSCO

    窓付きコインリターンロッカー

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリルホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900コインリターン錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790