カテゴリ
- 作業工具(7)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ホンダ(669)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- ニッサン(62)
- SMC(50)
- 富士インパルス(36)
- ノーブランド(33)
- イスカル(32)
- エスコ(32)
- brembo(27)
- BOURNS(26)
- LG(25)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(24)
- タンガロイ(22)
- アキツ(22)
- プロテック(22)
- クラウン[事務用品](21)
- メディアカバーマーケット(21)
- アズワン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cr10」の検索結果
特価

火花養生シート(両面シリコンコーティング)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品種別ロール材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10JIS規格JIS A 1323 C種合格品
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
クロームSフック 100mm
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2027材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
マンテルチェーン スチール
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
磁製B型るつぼ フタ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
まとめ買い クロームSフック 100mm 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 100mm 150個
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6788材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
防振パット(合成ゴム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から9日以内出荷加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
窓付きコインリターンロッカー
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル色ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900鍵コインリターン錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790