カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • イスカル(36)
  • ノーブランド(32)
  • brembo(32)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(27)
  • ニツコー熔材工業(24)
  • プロテック(24)
  • タンガロイ(23)
  • AFAM(アファム)(17)
  • サンドビック(16)
  • モートーン(15)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • 京セラ(13)
  • EKチェーン(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 三菱マテリアル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr12」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,998税込2,198
1箱(100g)ほか
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ステンレス異材用溶接棒 TRUSCOステンレス異材用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(11本)ほか
当日出荷
25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
239税込263
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
クロスバイス用口金セット TRUSCOクロスバイス用口金セットTRUSCO
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
529税込582
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
まとめ買い Cリンク スチール 100個 TRUSCOまとめ買い Cリンク スチール 100個TRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
Cリンク TRUSCOCリンクTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
材質スチール種類スナップフック
クロスバイス TRUSCOクロスバイスTRUSCO(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
材質本体:鋳鉄
まとめ買い Cリンク スチール 10個 TRUSCOまとめ買い Cリンク スチール 10個TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
バイスパーツ(シャフト) TRUSCOバイスパーツ(シャフト)TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷